Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B454001 Spanngurt Gummi mit 2 Haken passend für Rollbehälter B.720 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
B454001 Spanngurt Gummi mit 2 Haken passend für Rollbehälter B.720 mm
B454001 Spanngurt Gummi mit 2 Haken passend für Rollbehälter B.720 mm
B454001 Spanngurt Gummi mit 2 Haken passend für Rollbehälter B.720 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300539
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     B454001
EAN/GTIN:
     4260316443335
Suchbegriffe:
Rollbehälter
esb rollbehälter
Spanngurt Gum.m.2 Hak.f.Rollbehälter B.720mm passend für Rollbehälter Breite 720 mm · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
22320204
HerstellerNr:
B454001
Werksnummer:
9000445102
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,105000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Gummi mit 2 Haken
Produktart:
Spanngurt
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
317
34
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,55*
1 Tag
222
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,68*
€ 2,58*
3 Tage
237
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,80*
1 Tag
317
2
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 2,81*
Lager 1955
317
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,15*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A70321460CS03101
ab € 105,42*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A50101460CS03101
ab € 134,98*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A30001460CS03101
ab € 104,65*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A60241460CS03101
ab € 105,04*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A30001460CS03101
ab € 131,64*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A60241460CS03101
ab € 132,15*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A50101460CS03101
ab € 173,80*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A70321460CS03101
ab € 164,68*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A60241460CS03101
ab € 163,34*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A30001460CS03101
ab € 164,53*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A50101460CS03101
ab € 146,68*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A70321460CS03101
ab € 129,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.