Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter L724xB815xH1660mm 3Seitenwände Ku.-Plattform PP Bereifung grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9110444554
Herst.-Nr.:
     KB3A60241460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316449955
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Kunststoffbodenplatte mit 2 Verstärkungseisen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C · Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm mit eingeschweißten Flacheisenstreben 12 x 3 mm · max. 4 zusätzliche Böden einhängbar (Lieferung erfolgt ohne Böden, optionales Zubehör) · alle Metallteile galvanisch verzinkt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm · Tragfähigkeit 500 kgWeitere technische Eigenschaften:· Nutzhöhe: 1460mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
108 mm
Ausstattung:
Gitter verzinkt
Bereifung:
Polypropylen
Gesamthöhe:
1660 mm
Gesamtbreite:
815 mm
Ausführung:
3 Seitenwände und Kunststoffplattform
Plattform:
verkehrsgrün, ähnlich RAL 6024
Gesamtlänge:
724 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 175,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 176,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,45*
€ 184,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 184,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,03*
€ 219,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,26*
Zubehör
Widex Selection
E1979146
ab € 36,17*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.