Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter L724xB815xH1660mm 2 Seitenwände Ku.-Plattform PP Bereifung blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9001445100
Herst.-Nr.:
     KB2A50101460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316443045
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Kunststoffbodenplatte mit 2 Verstärkungseisen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C · Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm mit eingeschweißten Flacheisenstreben 12 x 3 mm · max. 4 zusätzliche Böden einhängbar (Lieferung erfolgt ohne Böden, optionales Zubehör) · eine Seitenwand schwenk- und halb abklappbar · alle Metallteile galvanisch verzinkt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm · Tragfähigkeit 500 kg Weitere technische Eigenschaften: · Nutzhöhe: 1460mm · Ausstattung: Gitter verzinkt · Etagenabstand: 300mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
780 mm
Rad-Ø:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Gesamthöhe:
1660 mm
Gesamtbreite:
815 mm
Ausführung:
2 Seitenwände und Kunststoffplattform
Plattform:
enzianblau, ähnlich RAL 5010
Ladeflächenlänge:
660 mm
Gesamtlänge:
724 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Rückwandgitter, esb rollbehälter, rückwandgitter, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A30001460CS03101
ab € 120,26*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A60241460CS03101
ab € 119,82*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A50101460CS03101
ab € 174,29*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A70321460CS03101
ab € 163,28*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A60241460CS03101
ab € 163,75*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A30001460CS03101
ab € 162,77*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A50101460CS03101
ab € 127,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.