Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 6005.00.0550 Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RASTERPLAN 6005.00.0550 Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE blau
RASTERPLAN 6005.00.0550 Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE blau
RASTERPLAN 6005.00.0550 Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300334
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6005000550
EAN/GTIN:
     4054773012834
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE blau RASTERPLAN aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 160mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
6005000550
Werksnummer:
9000428122
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L160xB105xH75mm
Produktart:
Sichtlagerkasten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,53*
4 Tage
262
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 2,05*
2 Tage
350
1
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 2,06*
4 Tage
350
1
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,34*
Lager 1955
350
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,77*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,25*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6665, 6068.00.6666
ab € 28,39*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,67*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,60*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,114*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,01*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,40*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 2,16*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.