Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE blau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428122_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428122_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428122
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6005.00.0550
EAN/GTIN:
     4054773012834
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 160mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
75 mm
Höhe:
75 mm
Marke:
RASTERPLAN
Größe:
7
Breite:
105 mm
Breite D:
92 mm
Länge B:
140 mm
Farbe:
blau
Material:
PE
Länge A:
160 mm
Breite C:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes sichtlagerkasten l160xb105xh75mm, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,53*
4 Tage
262
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 2,05*
Lager 1498
350
1
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 2,06*
4 Tage
350
1
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,34*
6 Tage
350
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,77*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,25*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6665, 6068.00.6666
ab € 28,39*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,67*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,60*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,114*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,01*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,40*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 2,16*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.