Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 4260.00.0701 Gabelträger Länge 200 mm Stahl pulverbeschichtet passen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RASTERPLAN 4260.00.0701 Gabelträger Länge 200 mm Stahl pulverbeschichtet passen
RASTERPLAN 4260.00.0701 Gabelträger Länge 200 mm Stahl pulverbeschichtet passen
RASTERPLAN 4260.00.0701 Gabelträger Länge 200 mm Stahl pulverbeschichtet passen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300331
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4260000701
EAN/GTIN:
     4054773012803
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
Lochplatte
Lochplattensystem
Gabelträger L.200mm STA pulv.f.Schlitzplatten RASTERPLAN passend für SchlitzplattenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
eClassID:
21029990
HerstellerNr:
4260000701
Werksnummer:
9000428113
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 200 mm
Produktart:
Gabelträger
Ausfuehrung:
passend für Schlitzplatten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,70*
€ 18,82*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 13,97*
€ 18,91*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 14,93*
€ 20,26*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 20,57*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0701,4260.00.0715
ab € 19,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0301
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.