Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelträger L.200mm STA pulv.f.Schlitzplatten RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000428113
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4260.00.0701
EAN/GTIN:
     4054773012803
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
Lochplatte
Lochplattensystem
passend für SchlitzplattenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
lichte Weite:
40 mm
Breite:
50 mm
Länge:
200 mm
passend für:
Schlitzplatten
Material:
Stahl
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, kappes lochplatte, gabelträger lochplatte, Gabelträger, Raster Plan, RasterPlan, Rohrträger, Schlitzplattenhaken
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 13,70*
€ 18,82*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 13,97*
€ 18,91*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 14,93*
€ 20,26*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 20,57*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0701,4260.00.0715
ab € 19,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0301
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.