Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelträger,f. Schlitzplatte,BxT 40x200mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504512-0003
504512-0003
Artikel-Nr.:
     827-504512-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4260.00.0701,4260.00.0715
EAN/GTIN:
     4251142236208
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
gabelträger lochplatte
Gabelträger
  • für Schlitzplatte
  • Breite x Tiefe 40 x 200 mm
  • Traglast 17 kg

Varianten:

  • 504512-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504512-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Gabelträger
Plattentyp:
Schlitzplatte
Breite:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Traglast:
17 kg
Gewicht:
0.61 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.