Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 4040.01.3201 Kabelhalter Länge 200 mm passend für Lochplatten


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RASTERPLAN 4040.01.3201 Kabelhalter Länge 200 mm passend für Lochplatten
RASTERPLAN 4040.01.3201 Kabelhalter Länge 200 mm passend für Lochplatten
RASTERPLAN 4040.01.3201 Kabelhalter Länge 200 mm passend für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300299
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040013201
EAN/GTIN:
     4054773012483
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelhalter L.200mm f.Lochplatten 2St./Btl.RASTERPLAN Hakenende 50 mm hoch · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
4040013201
Werksnummer:
9000428058
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 200 mm
Produktart:
Kabelhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 14,66*
€ 20,33*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 14,86*
€ 20,43*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 14,84*
€ 20,53*
3 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 15,22*
€ 20,89*
1 Tag
21
4
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 21,64*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,53*
€ 24,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,14*
€ 23,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,68*
€ 22,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,14*
€ 20,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,83*
€ 20,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,84*
€ 17,66
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 7,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,65*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,65*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,08*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,33*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.