Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter L.200mm f.Lochplatten 2St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428058
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.3201
EAN/GTIN:
     4054773012483
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Hakenende 50 mm hoch · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kappes kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 20,40*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 14,85*
€ 20,49*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 20,58*
3 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 15,19*
€ 20,92*
1 Tag
21
4
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 21,75*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,40*
€ 24,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,78*
€ 23,54
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 19,76*
€ 23,51
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 19,75*
€ 23,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,09*
€ 21,53
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 18,08*
€ 21,52
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 18,07*
€ 21,50
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 18,06*
€ 21,49
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 18,04*
€ 21,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,90*
€ 20,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,52*
€ 19,66
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,69*
€ 17,48
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.