Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER RR40754-43 Sicherheitswinterstiefel Siberian Größe 43 schwarz S3 SRC CI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER RR40754-43 Sicherheitswinterstiefel Siberian Größe 43 schwarz S3 SRC CI
U.POWER RR40754-43 Sicherheitswinterstiefel Siberian Größe 43 schwarz S3 SRC CI
U.POWER RR40754-43 Sicherheitswinterstiefel Siberian Größe 43 schwarz S3 SRC CI
U.POWER RR40754-43 Sicherheitswinterstiefel Siberian Größe 43 schwarz S3 SRC CI
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294826
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR40754-43
EAN/GTIN:
     8033546143742
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitswinterstiefel Siberian Gr.43 schwarz Leder S3 SRC CI EN20345 U.POWER nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · Webpelz-Futter · mit Reißverschluss · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® Plus-Brandsohle · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
RR40754-43
Werksnummer:
4720000093
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,840000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 43 schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
S3 SRC CI EN ISO 20345
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,02*
€ 57,55*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 46,95*
€ 57,82*
3 Tage
17
€ 5,59*
ab € 47,49*
€ 58,02*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,08*
€ 58,92*
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 50,20*
€ 62,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,38*
€ 70,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,50*
€ 66,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,41*
€ 63,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,38*
Ähnlich
U-Power
RR10284 45
ab € 35,45*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,42*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,43*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 47,25*
Ähnlich
U-Power
RR40754 38
ab € 46,96*
Ähnlich
U-Power
RR40754 41
ab € 46,93*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 46,84*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.