Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROTEC 3850TX Starthilfekabel 16 mm² 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROTEC 3850TX Starthilfekabel 16 mm² 3 m
AEROTEC 3850TX Starthilfekabel 16 mm² 3 m
AEROTEC 3850TX Starthilfekabel 16 mm² 3 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289614
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     3850TX
EAN/GTIN:
     4250594801736
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel
Starthilfekabel 16 mm² 3m AEROTEC hochwertiges und vollisoliertes Start- und Überbrückungskabel mit Kupferkern und Kupfereinsätzen in den Zangen für optimale Stromleitung · in stabiler Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss · für Benzin-Motoren bis 2500 ccm Weitere technische Eigenschafte
Weitere Informationen:
eClassID:
27050202
HerstellerNr:
3850TX
Werksnummer:
4000879788
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,680000
Gewicht brutto Kg:
1,680000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 mm²
Produktart:
Starthilfekabel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 20,88*
1 Tag
92
1
€ 5,59*
ab € 15,64*
€ 20,98*
1 Tag
132
1
€ 5,45*
ab € 15,78*
€ 21,06*
Lager 1955
131
1
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 21,52*
4 Tage
128
1
€ 8,90*
ab € 16,72*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
pro)SALES
3851TX
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.