Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 6,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 6,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 6,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 6,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 6,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000286499
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862965
EAN/GTIN:
     4015448535119
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 TypN D.6,8mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT HSS-Co8 · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit · vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen · Stählen und Bronzen mit Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Vorschub in VA bis 800 N: 0,11mm/U· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000862965
Werksnummer:
4000862965
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 6,8 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
kurz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,68*
3 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,39*
Lager 1955
120
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,42*
3 Tage
120
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,54*
€ 4,65*
6 Tage
120
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,59*
€ 4,78*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862974
ab € 5,70*
Ähnlich
PROMAT
4000862973
ab € 5,11*
Ähnlich
PROMAT
4000862972
ab € 1,78*
Ähnlich
PROMAT
4000862967
ab € 2,74*
Ähnlich
PROMAT
4000862966
ab € 2,74*
Ähnlich
PROMAT
4000862969
ab € 3,54*
Ähnlich
PROMAT
4000862968
ab € 3,25*
Ähnlich
PROMAT
4000862971
ab € 4,47*
Ähnlich
PROMAT
4000862970
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.