Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz Nenn-D. 1-10x0,5 mm HSS TiN 19 teilig Metallkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrersatz Nenn-D. 1-10x0,5 mm HSS TiN 19 teilig Metallkassette
Spiralbohrersatz Nenn-D. 1-10x0,5 mm HSS TiN 19 teilig Metallkassette
Spiralbohrersatz Nenn-D. 1-10x0,5 mm HSS TiN 19 teilig Metallkassette
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285964
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333889019
EAN/GTIN:
     4040389056119
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-10x0,5mm HSS TiN 19tlg.Metallkass. HSS · TiN-beschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für normal zerspanbare Werkstoffe · Standardqualität · in Metallkassette Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Verpackung: Metallkassette
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
333889019
Werksnummer:
4000861945
Länge netto mm:
156,00
Breite netto mm:
113,00
Höhe netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,659000
Gewicht brutto Kg:
0,659000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 1-10x0,5 mm
Norm:
DIN 338 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
19 teilig Metallkassette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
62
€ 5,99*
ab € 10,92*
€ 15,30*
6 Tage
62
€ 5,50*
ab € 11,57*
€ 16,57*
2 Tage
62
€ 7,99*
ab € 12,88*
€ 17,85*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 20,73*
€ 27,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861944
ab € 51,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.