Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25 teilig Metallkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrersatz Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25 teilig Metallkassette
Spiralbohrersatz Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25 teilig Metallkassette
Spiralbohrersatz Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25 teilig Metallkassette
Spiralbohrersatz Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25 teilig Metallkassette
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285960
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861941
EAN/GTIN:
     4040389029762
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrersatz DIN338 Typ N D.1-13x0,5mm HSS-R 25tlg.Metallkassette HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rollgewalzt · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für normal zerspanbare Werkstoffe Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: rollgewalzt · Verpackung: Metallkassette in Metallkassette
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000861941
Werksnummer:
4000861941
Länge netto mm:
197,00
Breite netto mm:
118,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
1,295000
Gewicht brutto Kg:
1,295000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 1-13x0,5 mm
Norm:
DIN 338 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
25 teilig Metallkassette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 11,76*
€ 16,26*
5 Tage
266
€ 4,90*
ab € 12,40*
€ 17,63*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 20,85*
€ 27,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.