Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 305034030AF Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A mm/cm EG II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 305034030AF Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A mm/cm EG II
BMI 305034030AF Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A mm/cm EG II
BMI 305034030AF Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A mm/cm EG II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283649
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     305034030AF
EAN/GTIN:
     4007368009511
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Rahmenbandmaß ERGOLINE L.30m Band-B.13mm A mm/cm EG II Alu.gelb Stahlmaßband BMI im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Band Isolan aus rostgeschütztem Stahl, gelb lackiert · mit Polyamidschutzüberzug · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Tra
Weitere Informationen:
eClassID:
21160103
HerstellerNr:
305034030AF
Werksnummer:
4000855857
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,010000
Gewicht brutto Kg:
1,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Länge 30 m Bandbreite 13 mm
Produktart:
Rahmenbandmaß
Ausfuehrung:
Aluminium gelb Stahlmaßband
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 48,41*
€ 59,88*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 48,52*
€ 59,94*
2 Tage
17
€ 5,50*
ab € 48,93*
€ 60,02*
4 Tage
17
€ 4,99*
ab € 49,46*
€ 60,82*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,33*
€ 62,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
320031030A
ab € 33,85*
Ähnlich
BMI
305034030BF
ab € 48,44*
Ähnlich
BMI
320031030BF
ab € 38,39*
Ähnlich
BMI
305044050AF
ab € 64,74*
Ähnlich
BMI
320041050A
ab € 45,76*
Ähnlich
BMI
305044050BF
ab € 64,69*
Ähnlich
BMI
320041050BF
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.