Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.30m Band-B.13mm A mm/cm EG II Alu.gelb Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000855857
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     305034030AF
EAN/GTIN:
     4007368009511
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Band Isolan aus rostgeschütztem Stahl, gelb lackiert · mit Polyamidschutzüberzug · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · sehr hohe Abriebfestigkeit · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
mm/cm
Farbe:
gelb
Genauigkeit:
EG II
Marke:
BMI
Ausführung:
Stahlmaßband
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß bmi, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 48,69*
€ 59,53*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 48,69*
€ 59,59*
Lager 1498
17
€ 5,50*
ab € 48,53*
€ 59,68*
4 Tage
17
€ 4,99*
ab € 49,37*
€ 60,47*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,41*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
320031030A
ab € 33,83*
Ähnlich
BMI
305034030BF
ab € 48,51*
Ähnlich
BMI
320031030BF
ab € 38,67*
Ähnlich
BMI
305044050AF
ab € 64,67*
Ähnlich
BMI
320041050A
ab € 45,70*
Ähnlich
BMI
305044050BF
ab € 64,86*
Ähnlich
BMI
320041050BF
ab € 48,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.