Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 30102 4030AF Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A mm/cm EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 30102 4030AF Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A mm/cm EG
BMI 30102 4030AF Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A mm/cm EG
BMI 30102 4030AF Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A mm/cm EG
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283610
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301024030AF
EAN/GTIN:
     4007368005025
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Rahmenbandmaß ERGOLINE L.30m Band-B.13mm A mm/cm EG II Alu.weiß Stahlmaßband BMI im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Aufdruck mm-Teilung bis Bandende · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
eClassID:
21160103
HerstellerNr:
301024030AF
Werksnummer:
4000855433
Länge netto mm:
328,00
Breite netto mm:
172,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,925000
Gewicht brutto Kg:
0,925000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge 30 m Bandbreite 13 mm
Produktart:
Rahmenbandmaß
Ausfuehrung:
Aluminium weiß Stahlmaßband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 39,19*
€ 49,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,02*
€ 49,15*
1 Tag
56
1
€ 5,50*
ab € 39,96*
€ 49,79*
1 Tag
56
2
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 50,09*
Lager 1955
55
1
€ 5,99*
ab € 41,02*
€ 51,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855420
ab € 22,08*
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 29,17*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 39,87*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 49,25*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 48,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.