Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 984914300WG Gliedermaßstab Länge 3 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß-g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 984914300WG Gliedermaßstab Länge 3 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß-g
BMI 984914300WG Gliedermaßstab Länge 3 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß-g
BMI 984914300WG Gliedermaßstab Länge 3 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß-g
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283518
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     984914300WG
EAN/GTIN:
     4007368096863
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Gliedermaßstab 9143 L.3m B.16mm mm/cm EG III Buche weiß-gelb BMI für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem Buchenholz · Gliederhöhe 16 mm · optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten · eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten · Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezischritten · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 16mm · Gliederstärke: 3,3 mm · Gliederanzahl: 15 · Farbe: weiß-gelb · Teilung: mm/cm · Genauigkeit: EG III
Weitere Informationen:
eClassID:
21160101
HerstellerNr:
984914300WG
Werksnummer:
4000853015
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Länge 3 m Breite 16 mm
Produktart:
Gliedermaßstab
Ausfuehrung:
Buche weiß-gelb
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
177
1
€ 5,99*
ab € 7,73*
€ 10,81*
1 Tag
240
1
€ 6,95*
ab € 7,85*
€ 10,86*
1 Tag
240
8
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,09*
3 Tage
237
1
€ 4,99*
ab € 8,57*
€ 11,84*
Lager 1955
237
1
€ 5,99*
ab € 8,64*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 1,86*
Ähnlich
BMI
980904200
ab € 2,09*
Ähnlich
BMI
982980200
ab € 2,36*
Ähnlich
BMI
941104100
ab € 3,70*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,05*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,72*
Ähnlich
BMI
984914200WG
ab € 2,94*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.