| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000283156 Herst.-Nr.: 570-1700 EAN/GTIN: 4054773008738 |
| |
|
| | |
| Magnetmessstativ STRATO-LINE R. 200mm Gesamt-H. 310mm Haftkraft 750 N FISSO mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M8 · Magnetfußlänge: 60mm · Magnetfußhöhe: 55mm · Ma Weitere Informationen: | | eClassID: | 21170601 | HerstellerNr: | 570-1700 | Werksnummer: | 4000851206 | Länge netto mm: | 310,00 | Breite netto mm: | 145,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 1,480000 | Gewicht brutto Kg: | 1,480000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Aktionsradius 200 mm Gesamthöhe 310 mm | Produktart: | Magnetmessstativ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,39* | € 238,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,23* | € 239,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,15* | € 239,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 215,81* | € 244,92* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 215,79* | € 248,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|