| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3230080310 Herst.-Nr.: 570-1700 EAN/GTIN: 4054773008738 |
| |
|
| | |
| mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mmArt.-Nr. 4000 851 213 mit PräzisionsfeineinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: M8· Magnetfußlänge: 60mm· Magnetfußhöhe: 55mm· Magnetfußbreite: 50mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 200 mm | Gesamthöhe: | 310 mm | Haftkraft: | 750 N | Marke: | FISSO | Ausführung: | schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,39* | € 238,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 211,23* | € 239,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 214,15* | € 239,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 215,81* | € 244,92* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 215,79* | € 248,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|