Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Grobreinigungsscheibe D.115x22mm grob Bohrung 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Grobreinigungsscheibe D.115x22mm grob Bohrung 22,23 mm
PROMAT Grobreinigungsscheibe D.115x22mm grob Bohrung 22,23 mm
PROMAT Grobreinigungsscheibe D.115x22mm grob Bohrung 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281495
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841845
EAN/GTIN:
     4015448507307
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 115x22
Grobreinigungsscheibe Ø115x22mm ext.coarse Bohr.22,23mm PROMAT sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Sorte: extra coarse · Farbe: schwarz · Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 11000min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011313
HerstellerNr:
4000841845
Werksnummer:
4000841845
Länge netto mm:
116,00
Breite netto mm:
116,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø115x22mm
Produktart:
Grobreinigungsscheibe
Ausfuehrung:
Bohrung 22,23 mm
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,56*
3 Tage
123
1
€ 5,59*
ab € 3,87*
€ 5,59*
3 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,62*
1
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,71*
Lager 1955
204
1
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841848
ab € 5,04*
Ähnlich
PROMAT
4000841840
ab € 2,80*
Ähnlich
PROMAT
4000841844
ab € 4,00*
Ähnlich
PROMAT
4000841841
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.