Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe D.115x22mmf.Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grobreinigungsscheibe D.115x22mmf.Winkelschleifer
Grobreinigungsscheibe D.115x22mmf.Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     369-E6007203
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6007203
EAN/GTIN:
     4015448507307
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 115x22
Grobreinigungsscheibe Ausführung: Gerade · Sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · Starrer Träger aus Fiberglas · Hohe Abtragleistung · Lange Standzeit Anwendung: Für Winkelschleifer ∙ Kein Stützteller notwendig ∙ Sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Drehzahl max.:
11000min-1
Abmessung (Ø x B):
115 x 22 mm
Bohrung:
22.23 mm
Abmessung Ø x B:
115 x 22mm
Drehzahl empf.:
0min-1
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, Reinigungs-Scheiben, Reinigungsscheiben, Schleifscheiben, Grobreinigungsscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
204
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,56*
4 Tage
123
1
€ 5,59*
ab € 3,87*
€ 5,59*
4 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,62*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,96*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841848
ab € 5,04*
Ähnlich
PROMAT
4000841840
ab € 2,80*
Ähnlich
PROMAT
4000841844
ab € 4,00*
Ähnlich
PROMAT
4000841841
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.