Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe Ø150x13mm coarse Bohr.13mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841841
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841841
EAN/GTIN:
     4015448507291
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Spanndorn

Grobreinigungsscheibe Ø150x13mm coarse Bohr.13mm PROMAT

sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder · Bohrung 13 mm Ø · zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 846, 4000 841 847 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Breite:
13 mm
max. Drehzahl:
5350 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Sorte:
coarse
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
13 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 150mm, spanndorn, Grobreinigungsscheiben
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841848
ab € 5,04*
Ähnlich
PROMAT
4000841840
ab € 2,80*
Ähnlich
PROMAT
4000841845
ab € 3,65*
Ähnlich
PROMAT
4000841844
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.