Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Doppelringschlüsselsatz 12-teilig Schlüsselweite 6 - 32 mm tief gekröp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Doppelringschlüsselsatz 12-teilig Schlüsselweite 6 - 32 mm tief gekröp
PROMAT Doppelringschlüsselsatz 12-teilig Schlüsselweite 6 - 32 mm tief gekröp
PROMAT Doppelringschlüsselsatz 12-teilig Schlüsselweite 6 - 32 mm tief gekröp
PROMAT Doppelringschlüsselsatz 12-teilig Schlüsselweite 6 - 32 mm tief gekröp
Artikel-Nr.:
     1955B-2000276917
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823406
EAN/GTIN:
     4015448404132
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
doppelringschlüssel satz 6-32mm
Doppelringschlüsselsatz 12-tlg.SW 6-32mm tief gekr.PROMAT tief gekröpft · CV-Stahl · matt verchromt · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040106
HerstellerNr:
4000823406
Werksnummer:
4000823406
Länge netto mm:
393,00
Breite netto mm:
131,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
3,236000
Gewicht brutto Kg:
3,236000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12-teilig Schlüsselweite 6 - 32 mm
Produktart:
Doppelringschlüsselsatz
Ausfuehrung:
Promat
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
1
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 29,91*
4 Tage
128
1
€ 5,99*
ab € 22,42*
€ 30,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,27*
€ 35,11*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 37,04*
3 Tage
171
1
€ 4,99*
ab € 28,36*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823403
ab € 15,06*
Ähnlich
PROMAT
4000823400
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.