Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 12-tlg.SW 6-32mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5006029012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823406
EAN/GTIN:
     4015448404132
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
doppelringschlüssel satz 6-32mm
tief gekröpft · CV-Stahl · matt verchromt · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Schlüsselweite max.:
32 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel satz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,61*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 22,44*
€ 29,76*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,40*
€ 34,25*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 27,91*
€ 36,14*
22 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823403
ab € 14,98*
Ähnlich
PROMAT
4000823400
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.