Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜBA 72830 Luftrad Rad-D. 400 mm Radbreite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MÜBA 72830 Luftrad Rad-D. 400 mm Radbreite 100 mm
MÜBA 72830 Luftrad Rad-D. 400 mm Radbreite 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275355
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     72830
EAN/GTIN:
     4031549728304
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftradschlauch
Luftrad D.400mm Radbreite 100mm m.Schlauch,Achse MÜBA mit Kugellager, Schlauch und Achse (130 x 14 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Schlauch, Achse
Weitere Informationen:
eClassID:
21070101
HerstellerNr:
72830
Werksnummer:
4000818171
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
2,640000
Gewicht brutto Kg:
2,640000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Rad-Ø 400 mm Radbreite 100 mm
Produktart:
Luftrad
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 5,50*
ab € 34,50*
€ 45,14*
Lager 1955
55
1
€ 5,99*
ab € 34,54*
€ 45,14*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 34,28*
€ 45,17*
2 Tage
39
1
€ 5,59*
ab € 34,78*
€ 45,40*
4 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 34,80*
€ 45,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
72810
ab € 46,65*
Zubehör
Müba
79961
ab € 92,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.