Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLFA AL A5 Cuttermesser Klingenbreite 9 mm Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OLFA AL A5 Cuttermesser Klingenbreite 9 mm Länge 150 mm
OLFA AL A5 Cuttermesser Klingenbreite 9 mm Länge 150 mm
OLFA AL A5 Cuttermesser Klingenbreite 9 mm Länge 150 mm
OLFA AL A5 Cuttermesser Klingenbreite 9 mm Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275173
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     480531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Klingen-B.9mm L.150mm OLFA mit Metallführung · automatische Klingenverriegelung · ergonomisch geformt · mit praktischem Hemdclip · mit schwarzer Klinge bestückt / ultrascharfWeitere technische Eigenschaften:· Führung: Metall
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
480531
Werksnummer:
4000817746
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Klingenbreite 9 mm Länge 137 mm
Produktart:
Cutter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
420
25
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,09*
2 Tage
420
1
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 4,43*
2 Tage
294
1
€ 5,59*
ab € 2,93*
€ 4,45*
3 Tage
410
1
€ 4,99*
ab € 3,01*
€ 4,60*
Lager 1955
420
1
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olfa
SUPER L 175
ab € 5,01*
Ähnlich
Olfa
489614
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.