Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.9mm L.150mm OLFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000817746
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     A-5
EAN/GTIN:
     0091511100471
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
mit Metallführung · automatische Klingenverriegelung · ergonomisch geformt · mit praktischem Hemdclip · mit schwarzer Klinge bestückt / ultrascharf Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Metall
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
150 mm
Marke:
OLFA
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, olfa cuttermesser 9mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, Industriecutter, Messer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
469
25
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,06*
2 Tage
469
1
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 4,48*
2 Tage
469
1
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,48*
2 Tage
469
1
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 4,48*
Lager 1736
469
1
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olfa
SUPER L 175
ab € 4,98*
Ähnlich
Olfa
489614
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.