Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 705010 Kleinflächenroller Plüsch Breite 100 mm Florhöhe 12 mm Kern-Ø 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 705010 Kleinflächenroller Plüsch Breite 100 mm Florhöhe 12 mm Kern-Ø 15 mm
NÖLLE 705010 Kleinflächenroller Plüsch Breite 100 mm Florhöhe 12 mm Kern-Ø 15 mm
NÖLLE 705010 Kleinflächenroller Plüsch Breite 100 mm Florhöhe 12 mm Kern-Ø 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275120
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817520
EAN/GTIN:
     4250560501158
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Kleinflächenroller Plüsch B.100mm Florhöhe 12mm Kern-D.15mm PC 6mm m.Bügel NÖLLE Walze mit Plüschbezug · weiches Gewebe mit guter Farbaufnahme · komplett mit 40 cm langem und 6 mm Ø BügelWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 15mm· Material: Polyacryl· Bügel-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21041103
HerstellerNr:
4000817520
Werksnummer:
4000817520
Länge netto mm:
435,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 100 mm Florhöhe 12 mm
Produktart:
Kleinflächenroller
Ausfuehrung:
mit Bügel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
777
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,40*
5 Tage
1037
1
€ 8,90*
ab € 0,933*
€ 1,423*
6 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,66*
2 Tage
102
20
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,71*
Lager 1955
1047
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10705001
ab € 0,42*
Zubehör
k.A.
705503
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.