Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS 5039030400 Schlosserhammer 400 g Stiellänge 320 mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDDINGHAUS 5039030400 Schlosserhammer 400 g Stiellänge 320 mm Hickory
PEDDINGHAUS 5039030400 Schlosserhammer 400 g Stiellänge 320 mm Hickory
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273024
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039030400
EAN/GTIN:
     4016134501876
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer 400g Stiel-L.320mm Hickory PEDDINGHAUS DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche blank · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
5039030400
Werksnummer:
4000811141
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,528000
Gewicht brutto Kg:
0,528000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
400 g Stiellänge 320 mm
Produktart:
Schlosserhammer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 11,63*
1
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 13,83*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 10,23*
€ 13,84*
1 Tag
48
1
€ 5,50*
ab € 10,79*
€ 14,50*
1 Tag
34
1
€ 5,59*
ab € 10,82*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030300
ab € 11,79*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030200
ab € 10,69*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030600
ab € 12,17*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030800
ab € 13,97*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031000
ab € 14,95*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030100
ab € 10,88*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039031500
ab € 19,85*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039032000
ab € 26,21*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030500
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.