Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PEDDINGHAUS
Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PEDDINGHAUS
Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PEDDINGHAUS
Artikel-Nr.:
     8SPL8-107493
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039030300
EAN/GTIN:
     4016134501869
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche blank · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem HickorystielWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
300 g
Stiellänge:
300 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8SPL8
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 13,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,79*
€ 16,11*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 16,12*
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,69*
€ 16,92*
1 Tag
48
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8SPL8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8SPL8
Versand: Lager 8SPL8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8SPL8
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030200
ab € 10,82*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030400
ab € 9,84*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030600
ab € 12,24*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030800
ab € 14,05*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031000
ab € 14,72*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030100
ab € 10,84*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031500
ab € 19,74*
Ähnlich
Peddinghaus
5039032000
ab € 26,08*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030500
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.