Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO MOD.C7 Drahtseilschere C7 Länge 190 mm Kunststoffüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELCO MOD.C7 Drahtseilschere C7 Länge 190 mm Kunststoffüberzug
FELCO MOD.C7 Drahtseilschere C7 Länge 190 mm Kunststoffüberzug
FELCO MOD.C7 Drahtseilschere C7 Länge 190 mm Kunststoffüberzug
Artikel-Nr.:
     1955B-2000272901
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     MOD.C7
EAN/GTIN:
     0783929200019
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Drahtseilschere C7 L.190mm Ku.-Überzug FELCO kleine, leichte und sehr handliche Einhandschere · Messer und Bolzen aus gehärtetem Qualitätsstahl Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 270g · Griff: Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
MOD.C7
Werksnummer:
4000810910
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 190 mm
Produktart:
Drahtseilschere
Ausfuehrung:
783929200019
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 40,98*
€ 51,52*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 40,95*
€ 51,57*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 40,80*
€ 51,63*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 41,54*
€ 52,23*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 41,48*
€ 52,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.