Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschere C7 L.190mm Ku.-Überzug FELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000810910_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000810910_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000810910
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     MOD.C7
EAN/GTIN:
     783929200019
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kleine, leichte und sehr handliche Einhandschere · Messer und Bolzen aus gehärtetem QualitätsstahlWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 270g
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
190 mm
gehärtete Federdrähte Ø:
2,5 mm
Kabel-Ø:
7 mm
Marke:
FELCO
Weitere Suchbegriffe: drahtschneider 190mm, kabelschere, felco kabelschere, Drahtseilscheren, Scheren, Zweihand-Kabelschere
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 40,80*
€ 51,40*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 40,83*
€ 51,45*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 40,91*
€ 51,51*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 41,56*
€ 52,11*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 41,37*
€ 52,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.