Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 258215RO Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N TL 3000 Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 258215RO Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N TL 3000 Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25
RUKO 258215RO Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N TL 3000 Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25
RUKO 258215RO Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N TL 3000 Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25
RUKO 258215RO Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N TL 3000 Nenn-D. 1-13x0,5 mm HSS 25
Artikel-Nr.:
     1955B-2000254666
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     258215RO/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140155627
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrersatz DIN 338 TypN TL 3000 D.1-13x0,5mm HSS 25tlg.Ku.-Kass. DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl (bis 1200 N/mm²) und Guss · in Kunststoffkassette Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Verpackung: Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
258215RO/RUKO
Werksnummer:
4000600894
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 1-13x0,5 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
25 teilig Kunststoffkassette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,83*
€ 106,34*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,74*
€ 106,88*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,33*
€ 107,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 107,93*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,66*
€ 119,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.