Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVENT 174OA/XXXL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XXXL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVENT 174OA/XXXL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XXXL orange
PREVENT 174OA/XXXL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XXXL orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253489
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     174OA
EAN/GTIN:
     4029201127626
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Warnschutz-Pilotenjacke Gr.XXXL orange PREVENT EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
174OA
Werksnummer:
4000380434
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,350000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Größe XXXL
Produktart:
Pilotenjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 32,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 24,26*
€ 32,47*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,02*
€ 34,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 35,05*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174GA/L
ab € 23,11*
Ähnlich
ASATEX
174OA/L
ab € 23,13*
Ähnlich
ASATEX
174GA/M
ab € 23,02*
Ähnlich
ASATEX
174OA/M
ab € 23,13*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XL
ab € 23,04*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XL
ab € 23,13*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXL
ab € 23,14*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XXL
ab € 23,08*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXXL
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.