Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVENT 174ZG/L Warnschutz-Pilotenjacke Größe L gelb/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVENT 174ZG/L Warnschutz-Pilotenjacke Größe L gelb/grau
PREVENT 174ZG/L Warnschutz-Pilotenjacke Größe L gelb/grau
PREVENT 174ZG/L Warnschutz-Pilotenjacke Größe L gelb/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253456
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     174ZG
EAN/GTIN:
     4029201131555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz-Pilotenjacke Gr.L gelb/grau PREVENT 2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch wasser-, windabweisend und atmungsaktiv · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustre
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
174ZG
Werksnummer:
4000380317
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,540000
Gewicht brutto Kg:
1,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe L
Produktart:
Pilotenjacke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 38,56*
€ 49,19*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 38,84*
€ 49,24*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 38,88*
€ 49,29*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 50,76*
1
€ 5,95*
ab € 39,67*
€ 51,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZG/M
ab € 38,48*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/XL
ab € 37,81*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/XXL
ab € 38,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.