Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVENT 174ZO/XXL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XXL orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVENT 174ZO/XXL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XXL orange/marine
PREVENT 174ZO/XXL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XXL orange/marine
PREVENT 174ZO/XXL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XXL orange/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253453
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     174ZO
EAN/GTIN:
     4029201131630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz-Pilotenjacke Gr.XXL orange/marine PREVENT 2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch wasser-, windabweisend und atmungsaktiv · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustre
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
174ZO
Werksnummer:
4000380313
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Pilotenjacke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 37,18*
€ 46,99*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 37,18*
€ 47,04*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 38,39*
€ 48,56*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 38,42*
€ 48,66*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 39,24*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZO/L
ab € 37,20*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/M
ab € 37,11*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/XL
ab € 36,93*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/XXXL
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.