Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVENT RJG/M Warnschutz-Regenjacke Größe M gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVENT RJG/M Warnschutz-Regenjacke Größe M gelb
PREVENT RJG/M Warnschutz-Regenjacke Größe M gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253372
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     RJG
EAN/GTIN:
     4029201140014
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Warnschutz-Regenjacke Gr.M gelb PREVENT EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Dru
Weitere Informationen:
eClassID:
40010401
HerstellerNr:
RJG
Werksnummer:
4000380125
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe M
Produktart:
Regenjacke
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,49*
€ 20,16*
1 Tag
82
1
€ 5,50*
ab € 16,08*
€ 20,29*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 16,15*
€ 20,41*
1 Tag
56
1
€ 5,59*
ab € 16,33*
€ 20,47*
Lager 1955
82
1
€ 5,99*
ab € 17,15*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RJG/L
ab € 15,45*
Ähnlich
ASATEX
RJO/L
ab € 15,42*
Ähnlich
ASATEX
RJO/M
ab € 15,42*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XL
ab € 15,42*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XL
ab € 15,62*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XXL
ab € 15,42*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XXL
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.