Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVENT RJO/XXL Warnschutz-Regenjacke Größe XXL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVENT RJO/XXL Warnschutz-Regenjacke Größe XXL orange
PREVENT RJO/XXL Warnschutz-Regenjacke Größe XXL orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253371
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     RJO
EAN/GTIN:
     4029201139988
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Warnschutz-Regenjacke Gr.XXL orange PREVENT EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Dru
Weitere Informationen:
eClassID:
40010401
HerstellerNr:
RJO
Werksnummer:
4000380123
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
275,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Regenjacke
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 16,20*
€ 20,69*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 16,22*
€ 20,79*
2 Tage
24
1
€ 5,50*
ab € 17,41*
€ 22,14*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 17,40*
€ 22,23*
1
€ 7,95*
ab € 17,41*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RJG/L
ab € 15,53*
Ähnlich
ASATEX
RJO/L
ab € 15,37*
Ähnlich
ASATEX
RJG/M
ab € 15,52*
Ähnlich
ASATEX
RJO/M
ab € 15,52*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XL
ab € 15,40*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XL
ab € 15,59*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XXL
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.