Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgläser Glas, grün DIN 11 passend für 40 00 370 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzgläser Glas, grün DIN 11 passend für 40 00 370 202
Ersatzgläser Glas, grün DIN 11 passend für 40 00 370 202
Ersatzgläser Glas, grün DIN 11 passend für 40 00 370 202
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250751
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     401518311
EAN/GTIN:
     4033072002791
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
Athermalglas
Schweißerschutzglas
Ersatzgläser Glas,grün DIN 11 für Schweißerschutzschilder Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Material: Glas
Weitere Informationen:
eClassID:
21080901
HerstellerNr:
401518311
Werksnummer:
4000370218
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,065000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Produktart:
Ersatzgläser
Weitere Suchbegriffe: athermalglas din 11, brillenglas
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,62*
4 Tage
531
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,71*
4 Tage
425
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,55*
€ 0,71*
Lager 1955
708
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,76*
4 Tage
708
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
2217 MITGLAESERN
ab € 11,49*
Sonstiges
k.A.
2545I M.GLAESERN
ab € 11,61*
Sonstiges
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.