Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIT 8150 Schutzbrille EN 166 Scheiben klar Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROFIT 8150 Schutzbrille EN 166 Scheiben klar Polycarbonat
PROFIT 8150 Schutzbrille EN 166 Scheiben klar Polycarbonat
PROFIT 8150 Schutzbrille EN 166 Scheiben klar Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250704
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     8150
EAN/GTIN:
     5015415101407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Schutzbrille EN 166 Scheiben klar PC EN 166 · für Besucher · volltransparentes Polycarbonat · schlagbeständig · leicht · für Brillenträger geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
8150
Werksnummer:
4000370031
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzbrille
Ausfuehrung:
Polycarbonat
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
12
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 2,09*
2 Tage
1930
1
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 2,12*
4 Tage
1991
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 2,14*
Lager 1955
2747
1
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 2,16*
5 Tage
2655
1
€ 8,90*
ab € 1,36*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9914
ab € 4,02*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8345
ab € 3,86*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9919
ab € 3,38*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8153
ab € 1,50*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9925
ab € 3,70*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9930
ab € 4,61*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8126
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.