Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 123950 Bodentürschließer TS 550 NV Schließverzögerung EN 3-6 max. 1400 mm m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 123950 Bodentürschließer TS 550 NV Schließverzögerung EN 3-6 max. 1400 mm m
GEZE 123950 Bodentürschließer TS 550 NV Schließverzögerung EN 3-6 max. 1400 mm m
GEZE 123950 Bodentürschließer TS 550 NV Schließverzögerung EN 3-6 max. 1400 mm m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249174
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     123950
EAN/GTIN:
     4042938239509
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
BTS TS 550 NV Schließverz.EN 3-6 max.1400mm max.Türgewicht 300kg GEZE für 1-flügelige Anschlagtüren · stufenlos, einstellbare Schließgeschwindigkeit und Schließkraft · mechanische Feststellung 85-165° ein/ausschaltbar · Öffnungsdämpfung · DIN links und rechts verwendbar · mit flachkonischer Achse und Zementkasten · für Flügelgewichte bis 300 kgWeitere technische Eigenschaften:· Feststellbereich bis: 165°· Feststellbereich von: 85°
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
123950
Werksnummer:
3325039302
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
6,025000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schließverzögerung EN 3-6
Produktart:
Bodentürschließer
Ausfuehrung:
max. Türgewicht 300 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 361,34*
€ 466,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,84*
€ 468,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,31*
€ 470,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,81*
€ 471,82*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,95*
€ 500,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,42*
€ 595,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,37*
€ 581,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,25*
€ 547,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,95*
€ 508,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
125888
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.