Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 102431 Normalgestänge silber verlängert f. TS 4000 / 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 102431 Normalgestänge silber verlängert f. TS 4000 / 2000
GEZE 102431 Normalgestänge silber verlängert f. TS 4000 / 2000
GEZE 102431 Normalgestänge silber verlängert f. TS 4000 / 2000
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249101
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102431
EAN/GTIN:
     4042938024310
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Normalgestänge silber verl.f.TS 4000/2000 GEZE verlängert · passend für TS 4000/2000 · Kopfmontage bei 70 - 170 mm Leibungstiefe · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
102431
Werksnummer:
3325039065
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Normalgestänge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 34,80*
2 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 26,26*
€ 34,96*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 26,33*
€ 35,12*
4 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 27,06*
€ 35,71*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 27,56*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.