Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 101817 Feststellgestänge weiß 9016 Standard f. TS 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 101817 Feststellgestänge weiß 9016 Standard f. TS 1500
GEZE 101817 Feststellgestänge weiß 9016 Standard f. TS 1500
GEZE 101817 Feststellgestänge weiß 9016 Standard f. TS 1500
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249087
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     101817
EAN/GTIN:
     4042938018173
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Feststellgestänge weiß 9016 Stand.f.TS 1500 GEZE passend für TS 1500
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
101817
Werksnummer:
3325039023
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Feststellgestänge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 23,29*
€ 31,04*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 23,36*
€ 31,04*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,34*
€ 31,22*
1
€ 7,95*
ab € 24,01*
€ 32,85*
4 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 24,807*
€ 32,917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
101815
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.