Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 64010011 Gleitschiene G-N passend für TS 91 / 92 / 93 weiß 9016 mechan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 64010011 Gleitschiene G-N passend für TS 91 / 92 / 93 weiß 9016 mechan
DORMAKABA 64010011 Gleitschiene G-N passend für TS 91 / 92 / 93 weiß 9016 mechan
DORMAKABA 64010011 Gleitschiene G-N passend für TS 91 / 92 / 93 weiß 9016 mechan
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249032
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64010011
EAN/GTIN:
     4021226300961
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitsch.G-N f.TS 91/92/93 weiß 9016 mech.DORMAKABA mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1600mm Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
64010011
Werksnummer:
3325032033
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 32,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,40*
€ 32,73*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,62*
€ 34,14*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,55*
€ 34,31*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.