Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 24/65/92/10 mm DIN links silber abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 24/65/92/10 mm DIN links silber abgerundet
BKS Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 24/65/92/10 mm DIN links silber abgerundet
BKS Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 24/65/92/10 mm DIN links silber abgerundet
BKS Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 24/65/92/10 mm DIN links silber abgerundet
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248571
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00240-25-L-1
EAN/GTIN:
     4015540774355
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 24/65/92/10mm DIN L silber rd BKS PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schließblech · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23190101
HerstellerNr:
B-00240-25-L-1
Werksnummer:
3322024130
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,940000
Gewicht brutto Kg:
0,940000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
PZW 24/65/92/10 mm DIN links
Produktart:
Haustür-Einsteckschloss
Weitere Suchbegriffe: einsteck riegelschloß
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 20,62*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 15,11*
€ 20,72*
27 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 22,13*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 17,72*
€ 24,02*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 18,29*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-00240-00-R-1
ab € 15,70*
Ähnlich
BKS
B-00240-05-L-1
ab € 13,75*
Ähnlich
BKS
B-00240-05-R-1
ab € 13,71*
Ähnlich
BKS
B-00240-15-L-1
ab € 14,95*
Ähnlich
BKS
B-00240-15-R-1
ab € 15,41*
Ähnlich
BKS
B-00240-25-R-1
ab € 15,35*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5R/102G
ab € 7,97*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/101G
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.