Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Einsteckschloss PZW 22/65/92/10mm DIN L silber ktg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251030_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251030_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000251035
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2806 5L/101G
EAN/GTIN:
     4012432329723
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Dornmaß 65 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, vernickelt · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, haustürschloss dornmaß 65, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Haustür-Einsteckschloss, Haustür-Einsteckschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 11,44*
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 8,12*
€ 11,49*
1 Tag
40
8
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 11,53*
3 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 8,91*
€ 12,52*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,18*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.