Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB 0 38 3816 00000 0105 Bodentürpuffer 38 3816 Ø 60 mm Aluminium naturfarbig /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB 0 38 3816 00000 0105 Bodentürpuffer 38 3816 Ø 60 mm Aluminium naturfarbig /
FSB 0 38 3816 00000 0105 Bodentürpuffer 38 3816 Ø 60 mm Aluminium naturfarbig /
FSB 0 38 3816 00000 0105 Bodentürpuffer 38 3816 Ø 60 mm Aluminium naturfarbig /
FSB 0 38 3816 00000 0105 Bodentürpuffer 38 3816 Ø 60 mm Aluminium naturfarbig /
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248451
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3816 00000 0105
EAN/GTIN:
     4015354127330
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Bodentürpuffer 38 3816 D.60mm Alu.naturf./F1 Dübelmontage FSB Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und DübelWeitere technische Eigenschaften:· Höhe vorne: 25mm· Höhe hinten: 9mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23270202
HerstellerNr:
0 38 3816 00000 0105
Werksnummer:
3316002001
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Ø 60 mm
Produktart:
Bodentürpuffer
Ausfuehrung:
Dübelmontage
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 11,28562*
€ 15,26562*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 12,37*
€ 16,53*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 12,32*
€ 16,60*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 12,86*
€ 17,27*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 11,1841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.