Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 38 3816 D.60mm Alu.naturf./F1 Dübelmontage FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3316002001
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3816 00000 0105
EAN/GTIN:
     4015354127330
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und DübelWeitere technische Eigenschaften:· Höhe vorne: 25mm· Höhe hinten: 9mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig / F1
Ø:
60 mm
Modell:
38 3816
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Türpuffer Boden, gm puffer, Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 16,42*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 16,49*
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 17,04*
1
€ 7,95*
ab € 12,70*
€ 17,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 11,1241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.